Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck TL50BLGRQ LED-Anzeige,Signalsäule 3019277


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0638144
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3019277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule
LED-Anzeige, Signalsäule, Betriebsspannung 21…27 VAC / 12…30 VDC, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Stecker M12X1, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2), Betriebsspannung: 12…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,41*
€ 191,11*
Frei Haus
ab € 158,97*
€ 196,20*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,18*
€ 198,85*
Frei Haus
ab € 166,29*
€ 204,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,77*
€ 204,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.