Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

di-soric DCB 12 MN 08 PS-B3 Induktiver Näherungsschalter Basic 209337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0639690
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     209337
EAN/GTIN:
     4255686316747
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 8 mm Betriebsspannung: 10 … 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: erhöhter Schaltabstand Gehäusematerial: Messing Größe: M12 x 1 Gehäuselänge: 64,8 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 … +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M12, A-kodiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,06*
€ 47,40*
€ 5,00*
ab € 36,25*
€ 48,76*
Frei Haus
ab € 37,37*
€ 50,27*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,00*
€ 60,50*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.