Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica PLICA-TEC K PG16 (7-14) sz Kabel- verschraubung PG 16 Polyamid 935343116


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0640796
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935343116
EAN/GTIN:
     7611577103914
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16
Entdecken Sie die Zuverlässigkeit und Funktionalität der PLICA-TEC K (PG) Kabelverschraubung, ideal für eine Vielzahl von Elektroinstallationen. Dieses hochwertige Produkt zeichnet sich durch seine hervorragende Wasserdichtigkeit und einfache Montage aus, was es zu einem Must-Have für Fachleute und Heimwerker macht. Mit einer IP68-Schutzart garantiert diese Kabelverschraubung maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit in feuchten und staubigen Umgebungen. Die montagefreundliche Konstruktion spart Zeit und Aufwand bei der Installation. Sorgen Sie für eine sichere und dauerhafte Verbindung Ihrer Kabel mit der ausgezeichneten Zugentlastung und den aussergewöhnlichen Klemmbereichen dieser Kabelverschraubung. Hergestellt aus robustem Polyamid (PA), bietet sie Langlebigkeit und Beständigkeit. Zudem ist sie halogenfrei und damit eine umweltbewusste Wahl. Geeignet für Einsatztemperaturen von -40 bis +100 °C, ist sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Die Kabelverschraubung entspricht der Norm EN 60423, erfüllt das Brandverhalten nach UL 94 V2 und fügt sich in einem klassischen Grauton nahtlos in Ihre Installationen ein. Ideal für den Einsatz in Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen, ist die PLICA-TEC K (PG) Kabelverschraubung die perfekte Wahl für Ihre Elektroprojekte.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,42*
€ 21,85*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,485*
€ 21,985*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,159*
€ 24,199*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,945*
€ 33,015*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,199*
€ 28,79681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,949*
€ 28,49931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,419*
€ 26,67861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,509*
€ 25,59571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,039*
€ 25,03641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,159*
€ 20,41921
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,34318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.