Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandleuchte
>
Tragschiene Lichtbandsystem
>
Artikel
Trilux 07650Fi L150 7LV E 150 03 Tragprofil für E-Line 7651 Fix 7272900
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0641516
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
7272900
EAN/GTIN:
4018242432585
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.
... >
Installationsleuchten
>
Langfeldleuchten
>
Schnellmontagelichtbänder
Weitere Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
,
tragschiene lichtbandsystem
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 23,82*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 24,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,86*
€ 25,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,07*
€ 25,44*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,28*
€ 25,64*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trilux 07690TL Montageset
TRILUX
2196600
ab € 3,27*
Zubehör
Trilux 2195200 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
2195200
ab € 1,00*
Zubehör
Trilux 2196700 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
2196700
ab € 3,47*
Zubehör
Trilux 2230700 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
2230700
ab € 12,38*
Zubehör
Trilux 2321200 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
2321200
ab € 1,38*
Zubehör
Trilux 2342000 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
2342000
ab € 3,31*
Zubehör
Trilux 3664499 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
3664499
ab € 16,58*
Zubehör
Trilux 7234400 Deckenbeleuchtung Silber
TRILUX
7234400
ab € 27,98*
Zubehör
Trilux 7234600 Beleuchtungs-Zubehör Aufhängungsset
TRILUX
7234600
ab € 22,31*
Zubehör
Trilux 7787700 Beleuchtungs-Zubehör
TRILUX
7787700
ab € 17,26*
Zubehör
Blindabd si E-Line Fix Kst L1474mm 07650BLL15003
TRILUX
7259500
ab € 4,02*
Zubehör
Blindabd si E-Line Fix Kst L368,5mm 07650BLL3703
TRILUX
7259800
ab € 1,26*
Zubehör
Blindabd si E-Line Fix ST L1474mm 07650BL-ML15003
TRILUX
7223000
ab € 15,90*
Zubehör
Blindabd si E-Line Fix ST L368mm 07650BL-ML3703
TRILUX
7219800
ab € 11,19*
Zubehör
Blindabdeckung 1530mm, silbergrau 07650 BL L153 03
TRILUX
8363100
ab € 4,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen