Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HMW630NR Leistungschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0642558
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HMW630NR
EAN/GTIN:
     3250613197537
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager
Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC.Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. Dieser wird bei I 90% Ir gesch
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.701,84*
€ 1.839,62*
Frei Haus
ab € 1.799,50*
€ 1.936,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.805,48*
€ 1.942,58*
Frei Haus
ab € 1.836,10*
€ 1.977,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.819,93*
€ 1.983,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.839,62*
€ 2.189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,04*
€ 2.167,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,45*
€ 2.093,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,86*
€ 2.052,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,84*
€ 2.025,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,27*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,29*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,60*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,02*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,72*
Zubehör
Hager
HXS920H
ab € 16,05*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 43,87*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,20*
Zubehör
Hager
HTC150H
ab € 37,97*
Zubehör
Hager
HYW001H
ab € 93,95*
Zubehör
Hager
HYW007H
ab € 124,38*
Zubehör
Hager
HYW052H
ab € 34,83*
Zubehör
Hager
HYW021H
ab € 47,75*
Zubehör
Hager
HTC320H
ab € 221,45*
Zubehör
Hager
HXW042HK
ab € 601,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.