Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
HELU 26710 H07V-K Spule 1x2,5qmm Rot Einzelader PVC
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0643811
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
26710-500
EAN/GTIN:
4060892178023
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus PVC Mischungstyp TI1 nach DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 und IEC 60227-3 Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Verwendung: Verwendung für die Verlegung auch in Röhren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Dürfen nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Regellängen: 500 m Technische Änderungen vorbehalten.
... >
Leitungen
>
Installations- und Industrieleitung
>
Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K
Weitere Suchbegriffe:
Litzen
,
h07v-k 1x2,5 rot
,
h07v-k
,
h07v-k rot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,875*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,32375* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,505*
€ 239,79095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,025*
€ 235,64975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,845*
€ 225,91555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,335*
€ 216,97865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,875*
€ 192,63125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen