Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 84201019 Energiesäule Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0644703
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     84201019
EAN/GTIN:
     4015609560141
Suchbegriffe:
Energiesäule
walther energiesäule
energiesäule
WALTHER Energiesäule aus Edelstahl Gehäuse aus Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301) ohne Lackierung mit Bodenflanschplatte und Bohrungen zur Befestigung vordere Blende abnehmbar zur Montage und Anschluss der Versorgungsleitungen Tür mit Griff und Kugelschnapper Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich Schutzart: IP44 Größe ca.: 1200 x 275 x 220mm / H-B-T Anschluss: 1 Klemmkasten mit Reihenklemme 2 x 5 x 10qmm für Zuleitung und Kabelschleife Abgang / Absicherung: 1 Sicherungselement 3P 35A D02 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 2P 230V mit Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.030,12*
€ 1.160,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.067,79*
€ 1.191,80*
€ 53,00*
ab € 1.062,91*
€ 1.192,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.089,10*
€ 1.248,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.812,41*
€ 1.972,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,81*
€ 1.381,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,78*
€ 1.359,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,79*
€ 1.307,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,31*
€ 1.272,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,12*
€ 1.225,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.