Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ARF513D AFDD m.FI-LS 1P+N 10kA B 13A 30mA 3M Brandschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0645818
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ARF513D
EAN/GTIN:
     3250611034612
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA B-13A 30mA Typ A 3M.AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit FI/LS-Schalter 1P+N nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21), mit Differenzstromüberwachung Typ A (30 mA), mit Schraubtechnik, blaue Test-Tasten für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,05*
€ 203,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 172,20*
€ 204,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,83*
€ 213,15*
Frei Haus
ab € 180,23*
€ 213,52*
Frei Haus
ab € 186,03*
€ 220,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,06*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,32*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,87*
Zubehör
Hager
KDN463BZ
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.