Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLGFS1501-5NDWS840BQP0700-RF Geräteträger mit Griffrille weiß, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0646194
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1551274
EAN/GTIN:
     4029299531275
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Leisten
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Geräteträger VLGFS der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung querprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7100 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät xFlex. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,04*
€ 235,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,65*
€ 235,79*
Frei Haus
ab € 199,36*
€ 242,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,50*
€ 247,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,94*
€ 259,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.