Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abalight 19097 LC 60W 1050/1200/1400mA flexC SR ADV LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0648426
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     19097
EAN/GTIN:
     4250611890972
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 1.050, 1.200 und 1.400 mA, Max. Ausgangsleistung 60 W, bis zu 90,5 % Effizienz, nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie Gehäuse-Eigenschaften, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,33*
€ 33,85*
€ 5,95*
ab € 24,57*
€ 33,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,09*
€ 34,89*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,61*
€ 42,42*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13607
ab € 82,51*
Zubehör
abalight
13611
ab € 87,77*
Zubehör
abalight
13115
ab € 160,78*
Zubehör
abalight
13116
ab € 160,44*
Zubehör
abalight
13608
ab € 80,78*
Zubehör
abalight
14714
ab € 159,10*
Zubehör
abalight
14230
ab € 164,79*
Zubehör
abalight
14231
ab € 158,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.