Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLMF-REY-2 NDWS840RA1300 Lichtbandmodul Flat mit integriertem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0649385
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0322040//691
EAN/GTIN:
     4029299532685
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Strahlermodul REY-1 der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, doppelt schrägstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 13360 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer von bis zu 50.000 h ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20, Zulässige Umgebungstemperatur . Montage an Tragschiene VLTM … über Federstahlklammern. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,89*
€ 429,36*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 361,88*
€ 429,96*
Frei Haus
ab € 366,42*
€ 433,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,10*
€ 450,39*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,96*
€ 511,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,80*
€ 504,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,66*
€ 483,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,06*
€ 470,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,88*
€ 430,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.