Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0649572 Herst.-Nr.: 11200064001020 EAN/GTIN: 4038104149208 |
| |
|
| | |
| Ledino LED-Wand-/Deckenleuchte 6 W Altona XSN, weiß für den Innenbereich 220-240 V AC 50/60 Hz, max. 6 Watt 420 Lumen, LED-Chip (80 lm/W), PF > 0,5 Energieklasse A+, 6 kWh/1000 neutralweißes Licht 4000 K, CRI > 80 Ra, SDCM < 6 420 lm LED-Licht entspricht ca. 35 W Glühbirnenlicht 120° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar zulässige Temp. -20 bis 40°C Metallgrundplatte, Kunststoffdiffusor (PMMA) 25000 Std. Lebensdauer, 20000 Schaltzyklen Schutzklasse 1, Schlagfestigkeit IK02 IP20 (kein Schutz gegen Wasser) Ø: 170 mm, H: 75 mm, 0,20 kg Karton: 215 x 215 x 85 mm, 0,33 kg 2 Jahre Funktionsgarantie (siehe:http://ledino.com/garantiebestimmungen/) Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |