Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remko 259031 Rücklaufeinschicht-Set RES f.Pufferspeicher MPS 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0649817
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     259031
EAN/GTIN:
     4026415071783
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Remko Rücklaufeinschicht-Set MPS 800 Das Einschicht-Set wird inkl. RES Ventil in 5/4“ geliefert. Flexible Rohrbaugruppe zur Installation der Frischwasserstation EFS 25 an einen Remko MPS 800 Pufferspeicher. Zur Baugruppe gehören alle zur Montage notwendigen Anschlüsse. Hydraulikunterteil mit 5/4“ Anschlussgewinde und elektromotorisch angetriebenem Stellantrieb, abnehmbar. Das 3-Wege Umschaltventil steuert den Durchfluss von zur Warmwasserbereitung benötigtem Heizwasser. Der im Umschaltventil installierte zylindrische Einsatz ermöglicht die Umlenkung des Heizwassers die vom Differenzialdruck unabhängig ist. Der Einsatz wird mittels dem mitgelieferten elektrischem Stellantrieb angesteuert. Das Ventil ist aus korrosionsbeständigem Rotguss gefertigt. Technische Leistungsdaten: Kvs-Wert [m³/h] 8 Nenndruck Hydraulik [bar] 3 Differenzialdruck max. [kPa] 400 Laufzeit Stellantrieb [s] 6 Anschlussgewinde Ventil 5/4“ Spannungsversorgung [V/~/Hz] 230/1/50 Leistungsaufnahme [W] 4 Stromfestigkeit des Hilfskontakt [A/V] 3/250 Länge Anschlussleitung [mm] 1000 Zulässige Umgebungstemperatur [°C] 0–65 Min/Max. Heizwassertemperatur [°C] 1–95
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 386,12*
€ 463,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 416,89*
€ 500,23*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,23*
€ 595,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,40*
€ 591,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,10*
€ 568,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,40*
€ 546,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,89*
€ 496,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.