Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel B18 Wandschrank leer 1FB 8-reihig 2CPX052073R9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0650039
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052073R9999
EAN/GTIN:
     4011617520733
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-B ohne Innenausbau sind für die Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum. Seitlich ist großzügiger Platz zur Leitungseinführung und Leitungsverlegung vorhanden. Pro Feldbreite ist oben ein großzügiger Membranflansch montiert, mit dem sich die Leitungen einfach, schnell und sicher einführen lassen. Ein weiterer Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und mittels stufenlosen Türscharnier eingestellt werden. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder EDF-Montagegerüst individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und besitzen ein VDE Prüfzeichen. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,71*
€ 260,76*
Frei Haus
ab € 214,56*
€ 265,23*
Frei Haus
ab € 216,62*
€ 267,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,81*
€ 282,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 232,87*
€ 287,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX052412R9999
ab € 22,36*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010490R9999
ab € 22,85*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010489R9999
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.