Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0650853 Herst.-Nr.: 7L4302301200 EAN/GTIN: 8012823429236 |
| |
|
| | |
| LED Lampe für Schaltschrank, mit Magnetbefestigung, mit EIN-/AUS-Taster, Leistung 6 Watt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K, Lichtstrom: 600 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über Steckbuchsen, Versorgungsspannungen: 110 bis 240 V AC/DC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Möbeleinbauleuchte, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, Schrankleuchte, finder schaltschrankleuchte, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 43,97* | € 49,76* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,89* | € 60,97* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 48,43* | € 63,39* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 49,27* | € 64,74* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,03* | € 65,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 497,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|