| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0652924 Herst.-Nr.: 2170934/100 EAN/GTIN: 4044777551873 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat.7 FLEX 4x2x26/7 100 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.7, S/FTP, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Cat7-Performance bis 10 Gbit/s,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel cat 7 50m, alarmkabel, ethernet-kabel cat 7 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 2,195* | € 2,765* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 2,19501* | € 3,38501* | | | | | | | | | 50 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 2,98* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|