Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl 223691 Drucktaster Gewinde- ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0653562
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     223691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip66
drucktaster
Drucktaster - | explosionsgeschützt | Typ : 8602C3-001-B | Gehäusematerial : Polyamid | Dichtung : Standard | Befestigung : Gewindeausführung | Bezeichnungsschild : black, blank label w/o text | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC Db | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Verpackt : Ja | Verpackungseinheit : 1 ST | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8602A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 15,80*
€ 22,65*
€ 5,46*
ab € 16,23*
€ 23,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,79*
€ 24,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,58*
€ 24,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,25*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
238271
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.