| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0654353 Herst.-Nr.: 44722 EAN/GTIN: 9120105410915 |
|
|
| | |
| Mit dem neuen, smarten Thermostat eTOUCH wifi lässt es sich noch komfortabler heizen und Geld sparen. Neben der intuitiven Bedienung des Reglers macht das Easy-Start-Up Programm zur einfachen Erstinstallation sowie die neue App die Steuerung der Heizung noch leichter. Mit der Fernbedienung via App wird die Temperatur eines Raumes einfach gesteuert ? egal von wo auf der Welt. Zudem lässt er sich per Sprachsteuerung mit der Amazon Alexa oder dem Google Assistent bedienen. Das große Display ist gut zu lesen und dank Touchpad per Fingerberührung einfach zu steuern. Überzeugend sind die ECO+ Regelintelligenz für eine gleichmäßige und vollautomatische Optimierung des Heizsystems, um Energie zu sparen. Er ist umschaltbar als Leistungsregelung, Fußboden-, Raum- oder Kombithermostat und entspricht der Ökodesign-Richtlinie. Farbe: Hochglanz weiß, Temperaturbereich: 5-40 °C, Fühlerleitungslänge: 3 m (max. 50 m), Schaltstrom: 16 A, Montage: auf UP-Schalterdose, Schutzart: IP 21, CE konform, 230 V. |
| | |
| | | |
| |