| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0654498 Herst.-Nr.: 29756-1000 EAN/GTIN: 4060892186059 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus PVC Mischungstyp TI1 nach DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 und IEC 60227-3 Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Verwendung: Verwendung für die Verlegung auch in Röhren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Dürfen nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Regellängen: 250 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |