| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0654642 Herst.-Nr.: 905107160 EAN/GTIN: 7611577107103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die formschöne Flachkabelverschraubung FLAKA K PA GFK mit abgerundetem Schlitzloch (M) von Plica, ein Must-Have für alle Elektroinstallationen. Diese ästhetisch ansprechende Verschraubung aus hochwertigem Polyamid (PA) gefertigt, was eine lange Lebensdauer und Robustheit garantiert. Die Verschraubung ist glasfaserverstärkt und kommt ohne Gegenmutter. Besonders hervorzuheben ist der grosse Klemmbereich, der speziell für Flachkabel konzipiert ist, um eine flexible und sichere Installation zu gewährleisten. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Funktionalität aus. Sie bietet eine IP68-Schutzart, was sie vollständig staubdicht und gegen dauerndes Untertauchen in Wasser schützt. Zudem ist sie halogenfrei und somit umweltfreundlich. Der Temperaturbereich von -30 bis +120 °C macht die Verschraubung extrem widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Umgebungsbedingungen. Die Verschraubung entspricht der Norm EN 60423 und ist mit einem abgerundeten Schlitzloch ausgestattet, was die Montage erleichtert. Sie verfügt über einen hochwertigen Dichtring, jedoch ohne Mehrfach Dichteinsatz und Innenschmelzkleber. Die Dichtungsqualität wird durch Tefabloc sichergestellt, was eine zuverlässige Abdichtung garantiert. Ideal für Elektriker und Installateure, die eine zuverlässige, ästhetisch ansprechende und einfache Lösung für Flachkabelverbindungen suchen, bietet die Flachkabelverschraubung FLAKA K PA GFK (M) von Plica eine optimale Mischung aus Qualität, Funktionalität und Design. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,03948* | € 1,34948* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 1,3789* | € 1,7689* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,474* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|