| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0655317 Herst.-Nr.: 1038008000 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Größe 3 80° LED 8W 1100lm 4000K Neutralweiß DALI Version 1 Überdeckendes Einbaudetail Linsensystem wallwash Gehäuse: Aluminiumguss, als Kühlkörper ausgebildet, mit Verbindungsleitung L 500mm. Befestigungsrahmen: Kunststoff, schwarz. Einbaurahmen: Kunststoff, weiß (RAL9002). Befestigung für Deckenstärken 1-30mm. Inklusive DALI Betriebsgerät. 4polige Steckklemme. LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte. SDCM80. L80/B10 50.000h. Linsensystem aus optischem Polymer. Wandfluterreflektor: Aluminium, eloxiert, seidenmatt. Abblendwinkel 80°. Die Leuchte ist raumseitig gegen Spritzwasser geschützt. Technische Daten Leuchtenlichtstrom 507lm Anschlussleistung 12W Lichtausbeute 42lm/W Farbtoleranz SDCM 80 Lichtstromerhalt L80/B10 50000h LED failure rate 0,1% 50000h Dimmbereich 1%-100% Dimmmethode CCR Energieeffizienzklasse EEI A++ Einbautiefe 90mm Deckenausschnitt 104mmx104mm Gewicht 0,65kg EAC, CE, Schutzklasse II |
| | |
| | | |
| |