Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT MD1 FttH Einzel-Hauseinführung 1x4-12mm 90° f.1x4-8mm 16-20mm 80219.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0657679
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     80219.3
EAN/GTIN:
     8717438952543
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung lightwin
mauerdurchführung
Anwendung Mauerdurchführungen vom Typ MD1-FttH werden zur dauerhaften, gas- und wasserdichten Abdichtung von Mikrorohren bei der Gebäudeeinführung verwendet. Dabei ist es nicht notwendig, eine aufwändige Kernlochbohrung zu erstellen. Mauerdurchführungen vom Typ MD1-FttH sind ebenfalls für schräge Durchführungen (Gebäude ohne Keller) geeignet. Eigenschaften • Gas- und Wasserdicht bis 2,0 bar • Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug • Geeignet für 1 Mikrorohr 4 - 8 mm • Mit PUR-Expansionsgießharz • Universell geeignet für alle Kabeltypen und Kunststoffrohre • Beständig gegen Erdbewegung, Erschütterungen und Vibrationen • Hohe mechanische Festigkeit • Kleinere Beschädigungen der Fassade werden mit abgedichtet • Erfüllt DIN 18322 Kabelleitungstiefbauarbeiten Lieferumfang • Abdeckkappe mit Verschluss • Ankerstange • Expansionsharz in 2K-Spritze • Schutzhandschuhe • Schmirgelleinen • Abdeckelement Typ FFEG • Montageanweisung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,02*
€ 46,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,11*
€ 46,71*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,92*
€ 49,71*
€ 3,50*
ab € 50,34*
€ 66,10*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.