Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI KARO-L 3500-840 S-FSW-DA Strahler Strahler Feinstruktur schwarz, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0658003
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331887AQ
EAN/GTIN:
     4029299513622
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Strahler der KARO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Spot, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3940 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, schwarz, Schutzart IP20. Montage an 3-Phasenstromschiene. Für Wandmontage nicht vorgesehen. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Weitere Suchbegriffe: bühnenscheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,24*
€ 320,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,60*
€ 336,88*
Frei Haus
ab € 318,22*
€ 365,98*
Frei Haus
ab € 321,62*
€ 369,63*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0206822
ab € 122,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206819
ab € 96,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206821
ab € 107,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.