Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio 255410207 LED-Wandlt. 2x max.3,8W RGBW 3000-5000K,max.2x380lm D.11cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0658388
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     255410207
EAN/GTIN:
     4017807415162
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Get your light connected! Die Wandleuchte VISTA überzeugt als schlichtes, aber elegantes Designobjekt. Darüber hinaus bietet die VISTA eine elegante Formsprache mit up & down Beleuchtung und wird dank der integrierten WiZ-Technologie zu einer smarten und absolut flexiblen Beleuchtungslösung in Ihren Wohnräumen. Spielen Sie mit Farben, Helligkeiten oder Lichteffekten, erstellen Sie Zeitpläne oder Momente. Dafür bietet die WiZ Technologie ein unglaubliches Spektrum von 16 Millionen Lichtfarben und 64.000 Weißtönen. Die Steuerung ist dank der kostenlos für Android und IOS herunterladbaren WiZ-App mit einem mobilen Endgerät von überall aus möglich. Alternativ kann die Steuerung auch über Sensoren, Sprachbefehle, die mitgelieferte Fernbedienung oder dem herkömmlichen Lichtschalter erfolgen. Zusätzlich können die WiZ Leuchten über die App von mehreren Nutzern gesteuert oder verschiedenen Räumen oder Standorten zugeordnet werden, sodass jederzeit volle Flexibilität garantiert werden kann. Im Vergleich zu anderen Smart Home Anbietern wird bei WiZ Leuchten kein zusätzliches Gateway benötigt, sondern ausschließlich ein stabiles WLAN-Netzwerk vorausgesetzt. Die Farbgebung in Nickel matt wirkt schlicht und stellt einen schönen Kontrast zu den zahlreichen Farbwelten dar. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 4000k, anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 90,23*
€ 107,45*
1
€ 5,95*
ab € 89,35*
€ 113,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 91,50*
€ 116,37*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 93,63*
€ 119,13*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.