Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ML-A 045.1040.11 AOB silber eloxiert Monoline 045 25W 840 2640LM si-elox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0660088
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     663093
EAN/GTIN:
     4043544721587
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Linearleuchte für direkte Decken- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Deckenanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 25.7 W Leuchten-Lichtstrom: 2620 lm Systemeffizienz: 101.94 lm/W Moduleffizienz: 164.17 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 25.8/26.1 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1136 x 45 x 60 mm Gewicht: 1.710 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,62*
€ 202,96*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,51*
€ 203,59*
Frei Haus
ab € 171,44*
€ 211,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,70*
€ 221,29*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652606
ab € 13,39*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652604
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.