Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abalight 18427 SUN-111-2-840-D120PB LED Highbay Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0661061
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18427
EAN/GTIN:
     4250611884247
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, niedriger Einschaltstrom von 3,1 A, Gehäusefarbe schwarz, Durchmesser 430 mm, Höhe 67 mm, passive Kühlung, Abstrahlwinkel 120°, ESG oder PMMA Abdeckung, Schutzart IP 66 und IP 67, Schlagfestigkeit IK 08, ballwurfsicher, einsetzbar in feuergefährdeten Betriebsstätten nach EN 60598-2-24:2013, geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Leistungsaufnahme 111 W (Standard), verschiedene Farbtemperaturen, dimmbar über DALI, gleichspannungstauglich, überspannungsfest bis 6 kV, aktiver Über-Temperaturschutz durch dynamische Anpassung der Leistungsaufnahme, zertifiziert als Not- und Sicherheitsleuchte nach EN 60598-2-22, Made in Europe.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 422,36*
€ 502,01*
€ 5,95*
ab € 423,62*
€ 502,57*
Frei Haus
ab € 425,58*
€ 506,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 477,88*
€ 561,38*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,38*
€ 668,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,43*
€ 653,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,16*
€ 601,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,88*
€ 568,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18968
ab € 17,61*
Zubehör
abalight
18970
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.