| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0661062 Herst.-Nr.: 18428 EAN/GTIN: 4250611884254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, niedriger Einschaltstrom von 3,1 A, Gehäusefarbe schwarz, Durchmesser 430 mm, Höhe 67 mm, passive Kühlung, Abstrahlwinkel 120°, ESG oder PMMA Abdeckung, Schutzart IP 66 und IP 67, Schlagfestigkeit IK 08, ballwurfsicher, einsetzbar in feuergefährdeten Betriebsstätten nach EN 60598-2-24:2013, geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Leistungsaufnahme 111 W (Standard), verschiedene Farbtemperaturen, dimmbar über DALI, gleichspannungstauglich, überspannungsfest bis 6 kV, aktiver Über-Temperaturschutz durch dynamische Anpassung der Leistungsaufnahme, zertifiziert als Not- und Sicherheitsleuchte nach EN 60598-2-22, Made in Europe. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, smd-led fluter, led außenfluter, fluter 4000k |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |