Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abalight 18444 SUN-135-2-860-D120PB LED Highbay Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0661067
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18444
EAN/GTIN:
     4250611884414
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, niedriger Einschaltstrom von 3,1 A, Gehäusefarbe schwarz, Durchmesser 430 mm, Höhe 67 mm, passive Kühlung, Abstrahlwinkel 120°, ESG oder PMMA Abdeckung, Schutzart IP 66 und IP 67, Schlagfestigkeit IK 08, ballwurfsicher, einsetzbar in feuergefährdeten Betriebsstätten nach EN 60598-2-24:2013, geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Leistungsaufnahme 111 W (Standard), verschiedene Farbtemperaturen, dimmbar über DALI, gleichspannungstauglich, überspannungsfest bis 6 kV, aktiver Über-Temperaturschutz durch dynamische Anpassung der Leistungsaufnahme, zertifiziert als Not- und Sicherheitsleuchte nach EN 60598-2-22, Made in Europe.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 440,34*
€ 521,64*
€ 5,95*
ab € 441,15*
€ 522,21*
Frei Haus
ab € 446,33*
€ 526,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 496,06*
€ 579,96*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,96*
€ 690,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,21*
€ 671,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,89*
€ 640,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,06*
€ 590,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18986
ab € 19,77*
Zubehör
abalight
18987
ab € 29,24*
Zubehör
abalight
18990
ab € 95,87*
Zubehör
abalight
18992
ab € 54,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.