| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0661750 Herst.-Nr.: 278766 EAN/GTIN: 4050143066957 |
|
|
| | |
| v_shortname: Ventilsteuerbaustein, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Signaltyp: Binärausgang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Gerät: Ventil, akustischer Alarm, visueller Alarm, Steuerungsseite Typ: Feldgerätespeisung, Kontakteingang, Logikeingang, Übertragungsrichtung: zum Feld, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Filter, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 295,23* | € 360,28* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,28* | € 361,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 301,61* | € 361,34* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 304,83* | € 364,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|