Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 23345 JZ-500 PUR 3G1qmm Grau Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0662121
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23345
EAN/GTIN:
     4060892037733
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Technische Daten: Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Spezial-PVC Mischungstyp TI2 nach DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan Mischungstyp TMPU nach DIN EN 50363-10-2 Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: beständig gegen UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon, Hydrolyse, Mikroben adhäsionsarm, matt Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Hinweise: geschirmte Analogtype: JZ-500-FC-PUR Verwendung: Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,96635*
€ 1,57635*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,75*
100
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,85*
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 5,51*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,57635*
€ 1,87586
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,38635*
€ 1,64976
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28635*
€ 1,53076
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,23635*
€ 1,47126
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,18635*
€ 1,41176
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,96635*
€ 1,14996
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.