Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA SPR-PU-F, AD27 Metallschutzschlauch, Stahl verzinkt, PU-Ummantelung flammw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0663891
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12213702022
EAN/GTIN:
     4025113265999
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch SPR-PU-F, Ringe, IP 68, V0 (UL 94) wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, flammwidriger PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Polyurethan (PU), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-1 / EN 45545-2 (HL 3) / Gost Eigenschaften: flexibel / flammwidrig / selbstverlöschend / wetterfest / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / mikrobenbeständig / weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 65,00*
ab € 8,02*
€ 9,74*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,0332*
€ 9,7532*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 9,94*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,23109*
€ 9,99109*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,0352*
€ 11,4852*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,99109*
€ 11,8894
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,23109*
€ 9,795
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 499,5545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.