Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider PKF32W735 CEE Wandsteckdose Schraubkl. 32A 3p+N+E 380-415VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0665296
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKF32W735
EAN/GTIN:
     3303432417246
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Dieser Industriestecker PratiKa mit unverlierbaren Schrauben ist abgewinkelt an der Wand montiert. Er verfügt über 3P+N+E-Pole, ein Nennstrom von 32 A und eine Betriebsspannung von 380 VAC bis 415 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 106 mm x (H) 130 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Der Querschnitt der Kabel in 32 A beträgt 2,5 mm² bis 10 mm². Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) mit roter einfacher Identifizierung der Betriebsspannung. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,40*
€ 73,54*
€ 5,46*
ab € 57,96*
€ 74,18*
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 76,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,22*
€ 78,82*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,09*
€ 87,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.