| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0667462 Herst.-Nr.: 26361 EAN/GTIN: 4015162263619 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AHD digitaler Videorecorder (8MP UHD DVR), 4-Kanal-Aufnahme in 8MP Auflösung (bis zu 7 Bilder/s pro Kanal), 5MP Auflösung (bis zu 12 Bilder/s pro Kanal), 4MP Auflösung (bis zu 15 Bilder/s pro Kanal), bzw. 2MP Auflösung (bis zu 25 Bilder/s pro Kanal). Videoeingänge: 4x BNC (AHD / TVI / CVI / PAL-Analog mit automatischer Erkennung), Videoausgänge: 1x VGA, 1x HDMI (max. 8MP Auflösung), Audioeingänge: 4x Cinch, Audioausgang: 1x Cinch. Alarmeingang: 4x NO/NC, Alarmausgang: 1x NO. Max. Bewegungserkennung über Pixeländerung, Voralarmaufnahme, Steuerung von passenden Kameras über das Koax-Kabel (OSD-Einstellmenü sowie PTZ-Steuerung), RS-485 PTZ-Steuerung. Anbindung von 2 zusätzlichen Netzwerkkameras bis 8MP oder WLAN-Kameras der WR100/WR120-Serie möglich (1 / 4 / 9-fach Anzeige). Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 4TB FESTPLATTE (bis zu 1x 10TB werden unterstützt), USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung und 12V DC Netzgerät. Backup über Netzwerk oder USB-Stick/-Festplatte. Zugriff über App, Client Software oder Browser. Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) über P2P (ohne feste öffentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Abmessungen: 300 x 53 x 227mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 506,42* | € 562,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 531,52* | € 587,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 563,07* | € 622,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|