Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ML-A 045.0740.14 AOB weiß Monoline 045 20W 840 2040LM weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0667569
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     663131
EAN/GTIN:
     4043544721969
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Linearleuchte für direkte Decken- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Deckenanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 20.4 W Leuchten-Lichtstrom: 2090 lm Systemeffizienz: 102.45 lm/W Moduleffizienz: 164.17 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 24.3/24.6 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1416 x 45 x 60 mm Gewicht: 2.045 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 231,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,55*
€ 232,03*
Frei Haus
ab € 193,51*
€ 238,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,36*
€ 252,19*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652606
ab € 13,38*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652604
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.