Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FR33E Schrank univers IP55 SKI 500x800x275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0668382
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FR33E
EAN/GTIN:
     3250610702352
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Leergehäuse
Wandgehäuse
Schrank, univers, IP55/I, 500x800x275mm.Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 800 A, 3AC, 690 V 50 Hz. Schutzart IP55, Schutzklasse I, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech. Durchsteckflansche oben, unten ISO-Flanschplatten mit metrischen Vorprägungen und Schnellverriegelung je Feld eingebaut. Sammelschienendurchführungen als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag standardmäßig rechts, wechselbar, 110 Grad Öffnungswinkel. Serienmässig mit Schwenkhebelverschluss, DIN-Profil-Halbzylinder einbaubar. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 554,22*
€ 653,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 560,49*
€ 659,87*
Frei Haus
ab € 581,15*
€ 685,45*
Frei Haus
ab € 585,87*
€ 692,11*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 587,65*
€ 695,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,50*
€ 777,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,06*
€ 770,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,06*
€ 733,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,28*
€ 707,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,22*
€ 659,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL403A
ab € 17,21*
Zubehör
Hager
FL404A
ab € 17,79*
Zubehör
Hager
FL405A
ab € 18,60*
Zubehör
Hager
FZ033R
ab € 112,59*
Zubehör
Hager
FZ353
ab € 53,83*
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,82*
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,87*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,64*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,39*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,79*
Zubehör
Hager
FZ422
ab € 11,90*
Zubehör
Hager
FZ435A
ab € 7,10*
Zubehör
Hager
FZ532
ab € 49,49*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,61*
Zubehör
Hager
FZ721A
ab € 33,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.