| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0668685 Herst.-Nr.: Z68.42 EAN/GTIN: 4011721054131 |
| |
|
| | |
| Der tragbare Gummistandverteiler ist anschlussfertig verdrahtet und stapelbar. Jeder Standverteiler, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Der gesamte Standverteiler ist spritzwassergeschützt nach IP44. Das Gehäuse ist aus Vollgummi, welcher sich besonders durch seine hohe mechanische Festigkeit, Alterungs- und Korrisionsbeständigkeit auszeichnet. Die Gehäusefarbe ist schwarz. Ohne Einbauten hat der Standverteiler die Abmessung von (HxBxT) 306 x 300 x 240 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich die Reiheneinbaugeräte, die auf einer Tragschiene für 9 Teilungseinheiten montiert sind. Das Klappfenster ist selbstschließend und plombierbar. Die Bestückung und Absicherung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 1 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 4 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 1-pol. C, 1 x FI-Schutzschalter 40A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Der Standverteiler hat einen roten CEE-Einspeisestecker 5-polig, 32A, 400V, 6h. |
| | |
| | | |
| |