Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UNITRONIC LAN 1000 S/FTP Cat.7 dupl UNITRONIC LAN 1000 S/FTP Cat.7 duplex


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0670302
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170634/1000
EAN/GTIN:
     4044774752563
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801, S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie, Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound, Massivleiter, Farbe: gelb (RAL 1021), Klasse F in Norm ISO/IEC 11801 entspricht CAT.7, Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen, IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN, FDDI, ATM, cable sharing IEEE 802.3at: PoE geeignet,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,9591*
€ 2,3491*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,95625*
€ 2,88625*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,88625*
€ 3,43464
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,61625*
€ 3,11334
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,54625*
€ 3,03004
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,42625*
€ 2,88724
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,34625*
€ 2,79204
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,95625*
€ 2,32794
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.