Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0671018 Herst.-Nr.: ZB4FA58 EAN/GTIN: 3606489581145 |
| |
|
| | |
| Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB4F. Kalotte gelb, Text- unbeschriftet. Ausführung- flach mit Einlegeschild. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall, 10000000 Zyklen. Zertifizierungen- UL gelistet, CSA. Produktstandards- CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Schutzart bis IP69K. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,79* | € 9,49* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 6,81* | € 9,52* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,47* | € 10,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,15* | € 10,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,70* | € 10,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|