Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0671062 Herst.-Nr.: ZB4FH02 EAN/GTIN: 3606489581572 |
| |
|
| | |
| Frontelement für Drucktaster Harmony ZB4F. Kalotte schwarz, Text- unbeschriftet. Ausführung- flach, mit Rastung, ohne Leuchtmelder. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall, 10000000 Zyklen. Zertifizierungen- UL gelistet, CSA. Produktstandards- CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Schutzart bis IP69K. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,91* | € 12,60* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 8,92* | € 12,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,21* | € 13,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,98* | € 14,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,11* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|