Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0671183 Herst.-Nr.: XB5FD21 EAN/GTIN: 3606481360540 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Harmony XB5F aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 30mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 22mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Montiert in einer 30mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Die antimikrobielle Eigenschaft der Oberfläche verhindert zudem das Wachstum von Viren und Bakterien auf dem Betätiger des Produkts. Dieser Wahlschalter verfügt über 1 Schließer. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,14* | € 14,28* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 10,16* | € 14,31* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,37* | € 14,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,26* | € 15,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,37* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|