Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0671428 Herst.-Nr.: ZB5FH43 EAN/GTIN: 3606481361578 |
| |
|
| | |
| Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB5F. Front rot, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 37x37x32 mm, Montagedurchmesser 30,5 mm, Gewicht 0,031 kg. Mechanische Lebensdauer 500000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach UL gelistet, CSA. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,65* | € 16,16* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 11,77* | € 16,24* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,12* | € 16,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,14* | € 18,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,27* | € 18,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|