Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRAIN 315C TW-P 300V 2x0,5 Steuerleitung 15315000/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0673631
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15315000/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Bahnleitung ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,5 100 M, Bahnleitung, 2X0.5, EN 50306-4, Typ MM S, U0/U: 300/500 V, -45 - 125 °C, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, Geschirmt, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Vielfältig in Schienenfahrzeugen einsetzbar,Für feste, geschützte Verlegung und für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist,Elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren,Flexibler Einsatz bei bis zu -35 °C möglich,Typische Verwendungsbereiche sind Steuer-/Überwachungsstromkreise, Verriegelungsstromkreise sowie die Verdrahtung von Betriebsmitteln, Nutzen: Für den Schutz von Personen und Sachgütern,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Brandverhalten auch nach NF-Prüfnormen der AFNOR zertifiziert (artikelabhängig, siehe Technische Daten),Elektronenstrahlvernetzter Isolierwerkstoff ermöglicht den Einsatz bei sehr niedrigen und hohen Temperaturen (siehe Technische Daten),Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen: Anforderungen an die Brandsicherheit und den Leitungsaufbau in Anlehnung an DIN EN 50306-4, Typ MMS, Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,173*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,91173* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,763*
€ 278,17797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,773*
€ 274,61987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,873*
€ 261,64887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,953*
€ 254,60407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,173*
€ 227,49587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.