Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 253808 Blitzleuchte Ex d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0674049
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     253808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Verkehrsampel | explosionsgeschützt | Typ : MS25/C-N-1-0-1-1-5G3-5R3 | Gehäusematerial : Polycarbonat | Material Linse : Polycarbonat | Material Sonnenblende : Edelstahl | Anzahl der Lichtfelder : 2 | Farben der Lichtfelder : rot / grün | Leuchtmittel : LED | Bemessungsbetriebsspannung AC : 230,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex de IIC T6 Db | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T85 °C | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +70 °C | Betriebstemperatur min. : -60 °C | Betriebstemperatur max. : +50 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode MSA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.369,87*
€ 2.531,27*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.442,38*
€ 2.609,09*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.609,09*
€ 3.104,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,65*
€ 3.081,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.503,29*
€ 2.978,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.458,65*
€ 2.925,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.442,38*
€ 2.906,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.