Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider SH32051P02F2000 Servomotor 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0692657
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH32051P02F2000
EAN/GTIN:
     3606485298399
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor 480 v
m23 steckverbinder
Lexium SH3 Servomotor. Diese SH3-Reihe an AC-Servomotoren weist ein geringes Rotorträgheitmoment auf, das eine hohe Beschleunigungsfähigkeit für dynamische Anwendung ermöglicht. Dank der Wicklungstechnologie ergibt sich eine höhere Leistungsdichte in kompakter Ausführung. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 36,9 Nm und erreicht ein Spitzendrehmoment von 110 Nm. Seine Nenndrehzahl beträgt in Abhängigkeit der Versorgungsspannung bis zu 3600 U/min. Es ergibt sich eine spannungsabhängige Nennleistung bis zu 5,2 kW. Der eingebaute Encoder ist als Multiturn mit 128 Perioden/Umdrehung (128x1024x4096) als SinCos Hiperface ausgeführt. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder M40 + M23, um 90° gewinkelt und drehbar. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 205 mm. Die Antriebswelle hat einen Durchmesser von 38 mm. Das Wellenende ist glatt und entspricht der Schutzart IP54 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Eine Haltebremse ist integriert. Für den Betrieb des Synchronmotors empfehlen sich die Servoverstärker der Lexium-Reihe Lexium 52 & Lexium 62.
Weitere Suchbegriffe: schneider servomotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.925,94*
€ 4.074,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.015,74*
€ 4.165,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.656,51*
€ 5.817,70*
€ 53,00*
ab € 5.688,84*
€ 5.850,10*
Frei Haus
ab € 6.050,01*
€ 6.211,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.074,49*
€ 4.848,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.053,98*
€ 4.824,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.970,27*
€ 4.724,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.931,30*
€ 4.678,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.925,94*
€ 4.671,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.