Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0695660 Herst.-Nr.: BMI0703T07A EAN/GTIN: 3606485376660 |
| |
|
| | |
| Antriebseinheit des integrierter Servoantrieb Lexium 32i. Dieser integrierte Servoantriebe bietet Ihnen ein modulares Konzept aus Antriebseinheit, Steuereinheit und Anschlussmodulen an, das entsprechend der jeweiligen Anwendungen zusammengesteckt wird. Dabei besteht diese BMI-Antriebseinheit aus dem eigentlichen Servomotor und der zugehörigen Leistungsstufe. Das maximale Stillstandsdrehmoment des Servomotors beträgt 2,88 Nm. Ein einphasiger Netzanschluss mit 110-120/200-240 VAC versorgt den Servo, zu dem das Netzanschlussmodul VW3M9001 benötigt wird. Zur Befestigung betragen die Abmessungen des Motorflansches 70 mm. Das Ende der Motorwelle ist glatt und ist für die Schutzart IP54 konzipiert, während das Motorgehäuse für IP65 ausgelegt ist. Aus 3 Leistungsstufen ist der Servomotor zusammengesetzt. Der eingebaute Sin/Cos Hiperface Absolutwert-Encoder ist als Multiturn mit 16 Perioden pro Umdrehung (32768 Pkt/U x 4096 Umdrehungen) ausgeführt. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.659,36* | € 1.740,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.967,07* | € 2.120,67* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.279,53* | € 2.376,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.520,61* | € 2.706,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.596,60* | € 2.706,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|