Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0699718 Herst.-Nr.: BMXAMO0410H EAN/GTIN: 3595864156637 |
| |
|
| | |
| Dieses analoge isolierte Ausgangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot gemeinsamer Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodule, Stromversorgungen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 4 Ausgangskanälen. Dieses robuste Produkt kann in raueren Umgebungen und in einem erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis +70°C/-13°F bis 158°F eingesetzt werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Dieses Produkt entspricht der Schutzart IP20 und bietet eine MTBF von 1.058.335 Stunden. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5 und EN 61850-3. Dieses Modul ist kompatibel mit Modicon M340, M580 (Lokale oder Remote-E/A) SPSen mit einem 20-poligen Käfig-, Schraubklemmen- oder abnehmbaren Federklemmenblock. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,73* | € 576,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 521,15* | € 581,68* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 577,80* | € 636,96* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 614,70* | € 678,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 652,19* | € 716,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|