Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0700609 Herst.-Nr.: BMENOS0300 EAN/GTIN: 3606480800061 |
| |
|
| | |
| Dieses Ethernet-Switch-Modul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Schaltmodul ist mit 1 EtherNet/IP für den Serviceanschluss und 2 EtherNet/IP für das Gerätenetzwerk ausgestattet. Die Modicon X80-Automatisierungsplattform erfüllt die Anforderungen der TC-Behandlung (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der TC-Behandlung (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C betrieben werden. Integrierte Anschlüsse sind EtherNet/IP für das Gerätenetzwerk und den Serviceport. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Dieses Produkt erfüllt die CE-, UL-, CSA-, RCM- und EAC-Normen und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenbereichen zertifiziert. Dieses Produkt ist mit dem Modicon M580-Prozessor sowie einem X80 Ethernet RIO kompatibel. Das Produkt muss in das Rack eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 343,24* | € 376,61* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,53* | € 381,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 357,71* | € 385,37* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 404,15* | € 433,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 453,94* | € 486,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|