Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider BCH2LH1033CA6C Servo Motor 100 1000W m.Öldichtung m.Passf. gerader


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0701010
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2LH1033CA6C
EAN/GTIN:
     3606480734021
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Servomotor
Synchronmotor
servomotor 220v
Servomotor BCH2 der Reihe Lexium 28-Servoantriebe. Die BCH2-Reihe beinhaltet bürstenlose synchrone AC-Servomotoren mit kompakten Abmessungen für dynamische Anwendungen. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 3,18 Nm. Sein Wicklungstyp ist optimiert auf das Drehmoment bei 3000 U/min und weist ein niedriges Trägheitsmoment auf. Die Nennleistung beträgt 1000 W. Der elektrische Anschluss erfolgt über MIL-Stecker. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 100 mm. Ein hochauflösener 20Bit-Absolutwertgeber als Singelturn ermöglicht eine präzise Regelung. Das Wellenende ist für eine Passfeder ausgelegt und konform zu Schutzart IP65 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Zum Betrieb ist der zugehörige Servorverstärker aus der Reihe Lexium 28 vorgesehen: LXM28.U20M3X. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 572,30*
€ 637,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 600,30*
€ 648,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,39*
€ 908,23*
Frei Haus
ab € 897,33*
€ 987,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 926,42*
€ 987,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,85*
€ 772,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,93*
€ 768,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,69*
€ 751,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,70*
€ 737,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,30*
€ 714,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.