Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0701066 Herst.-Nr.: BCH2MR2023CF6C EAN/GTIN: 3606480734755 |
| |
|
| | |
| Servomotor BCH2 der Reihe Lexium 28-Servoantriebe. Die BCH2-Reihe beinhaltet bürstenlose synchrone AC-Servomotoren mit kompakten Abmessungen für dynamische Anwendungen. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 9,55 Nm. Sein Wicklungstyp ist optimiert auf das Drehmoment bei 2000 U/min und weist ein mittleres Trägheitsmoment auf. Die Nennleistung beträgt 2000 W. Der elektrische Anschluss erfolgt über MIL-Stecker. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 180 mm. Ein hochauflösener 20Bit-Absolutwertgeber als Singelturn ermöglicht eine präzise Regelung. Das Wellenende ist für eine Passfeder ausgelegt und konform zu Schutzart IP65 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Eine Haltebremse ist integriert. Zum Betrieb ist der zugehörige Servorverstärker aus der Reihe Lexium 28 vorgesehen: LXM28.U20M3X. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.362,94* | € 1.446,05* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.924,44* | € 2.023,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.088,37* | € 2.251,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.147,94* | € 2.251,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.189,09* | € 2.296,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|