Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider MH30702P17A2200 Servomotor 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0701150
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MH30702P17A2200
EAN/GTIN:
     3606485395388
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Servomotor
Synchronmotor
Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen und decken einen Drehmomentbereich von 1,4 bis 65 Nm bei einermaximalen Drehzahl bis 6000 U/min ab. Sie ermöglichen eine robuste Einstellung der Regelparameter und vereinfachen so Installation und Einstellung. Die Lexium MH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen den Normen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien ( -Kennzeichnung). Sie sind in folgenden Varianten verfügbar: 4 Flanschgößen: 70, 100, 140 und 190 mm. Schutzart des Gehäuses: IP 65 für das Wellenende gemäß Norm IEC/EN 60529 (IP 67 mit Konformitätskit als Option). IP 65 für das Gehäuse (IP 67 mit Konformitätskit als Option). Mit oder ohne Haltebremse. Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss. Integrierte Singleturn oder Multiturn SinCos Hiperface -Geber. Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder.
Weitere Suchbegriffe: servomotor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,28*
€ 203,90*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.205,41*
€ 1.284,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.346,60*
€ 1.423,44*
Frei Haus
ab € 1.490,47*
€ 1.619,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.529,84*
€ 1.619,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,07*
€ 1.528,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,15*
€ 1.519,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,01*
€ 1.481,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,54*
€ 1.456,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,41*
€ 1.434,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.